PG1.5-20R2J10 PGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17724148 PG1.5-20R2J10 PGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17724148

PGウォームホイール Jシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1.5 歯数20 相手条数2 注文コード17724148 品番PG1.5-20R2J10
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はモジュール・歯数・相手条数など64種類から選べます 他の種類を見る
モジュール1.5 歯数20 減速比10 ねじれ右方向 歯幅(mm)12 材質MC901 形状H1K 種別ウォームホイール 質量(kg)0.013 軸穴径(mm)10 寸法A(mm)10 許容トルク(N・m)1.68 寸法D(mm)33 寸法B(mm)22 寸法C(mm)30.22 寸法J(mm)28 ねじれ角6°54′(ねじれ方向:R) 歯形並歯 精度等級KHK W 002 2級 歯直角圧力角20° 歯車基準断面軸直角 穴径(mm)20 寸法D'(mm)34.5 相手条数2 穴径10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする