KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
PGウォームホイール Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2
歯数
20
相手条数
1
注文コード
17724157
品番
PG2-20R1J10
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2
歯数
20
減速比
20
ねじれ
右方向
歯幅(mm)
22
材質
MC901
形状
H1K
種別
ウォームホイール
質量(kg)
0.045
軸穴径(mm)
10
寸法A(mm)
10
許容トルク(N・m)
4.78
寸法D(mm)
44
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
40.08
寸法J(mm)
36
ねじれ角
3°42′(ねじれ方向:R)
歯形
並歯
精度等級
KHK W 002 2級
歯直角圧力角
14°30′
歯車基準断面
軸直角
穴径(mm)
20
寸法D'(mm)
46
相手条数
1
穴径
10
CADデータダウンロード