PG2-20R2J14 PGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17724236 PG2-20R2J14 PGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17724236

PGウォームホイール Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2 歯数20 相手条数2 注文コード17724236 品番PG2-20R2J14
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はモジュール・歯数・相手条数など64種類から選べます 他の種類を見る
モジュール2 歯数20 減速比10 ねじれ右方向 歯幅(mm)22 材質MC901 形状H1K 種別ウォームホイール 質量(kg)0.041 軸穴径(mm)14 寸法A(mm)14 許容トルク(N・m)4.82 寸法D(mm)44 寸法B(mm)33 寸法C(mm)40.34 寸法J(mm)36 ねじれ角7°25′(ねじれ方向:R) 歯形並歯 精度等級KHK W 002 2級 歯直角圧力角14°30′ 歯車基準断面軸直角 穴径(mm)20 寸法D'(mm)46 相手条数2 穴径14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする