KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
PU融着平歯車 Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全148種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17724656
品番
PU1-40J10
参考基準価格(税別)
¥25,450
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
1
歯数
40
歯幅(mm)
10
材質
MC901(ボス部SUS303)
質量(kg)
0.08
軸穴径(mm)
10
種別
平歯車
寸法H(mm)
28
寸法A(mm)
10
許容トルク(N・m)
1.48
寸法D(mm)
42
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
40
圧力角(°)
20°
歯面硬度
115〜120HRR
穴径(mm)
10
穴径
10
CADデータダウンロード