KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
PU融着平歯車 Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全148種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17724945
品番
PU1.5-30J12
参考基準価格(税別)
¥28,540
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
1.5
歯数
30
歯幅(mm)
15
材質
MC901(ボス部SUS303)
質量(kg)
0.14
軸穴径(mm)
12
種別
平歯車
寸法H(mm)
30
寸法A(mm)
12
許容トルク(N・m)
3.46
寸法D(mm)
48
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
45
圧力角(°)
20°
歯面硬度
115〜120HRR
穴径(mm)
12
穴径
12
CADデータダウンロード