ASUS ProArt B650-Creator Ryzen 7000シリーズCPU対応B650チップセット搭載ATX マザーボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17725700 品番PROART B650-CREATOR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ProArt B650-Creatorは、バーチャルプロダクション、3Dレンダリング、4K/8Kビデオ編集などのコンテンツ制作の集中ワークロード向けに設計された先進のマザーボードです。堅牢な電力供給と冷却設計によりAMD Ryzen 7000シリーズ・プロセッサーの性能を引き出し、オンボード2.5Gbおよび1Gbイーサネット、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C フロントパネルコネクター(Quick Charge 4+)、USB-C経由DisplayPortなどの総合接続を備えています。

オーディオ機能
Realtek 7.1サラウンドサウンド高精細オーディオコーデック
- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク
- 最大24ビット/ 192 kHzの再生をサポート
オーディオ機能
-パワープリレギュレータは、電力入力ノイズを低減し、一貫した性能を保証します
- 背面オプティカルS/PDIF出力ポート
- プレミアムオーディオコンデンサ
-専用オーディオPCBレイヤー
- オーディオカバー
- ユニークなデポップサーキット
USBタイプ
リア USB (合計 7 ポート)
1 x USB 3.2 Gen 2ポート(1 x USB Type-C、ディスプレイポートグラフィック出力と共有)
4 x USB 3.2 Gen 2 ポート (3 x タイプ A + 1 x USB タイプ C)
2 x USB 2.0 ポート (2 x タイプ A)
フロント USB (合計 7 ポート)
1 x USB 3.2 Gen 2x2コネクタ(最大60W PD / QC4+のUSB Type-Cをサポート)
1 x USB 3.2 Gen 1ヘッダーは、2つの追加のUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします
2 x USB 2.0 ヘッダーは、4 つの追加 USB 2.0 ポートをサポートします。
Wi-Fi
M.2 スロットのみ (キー E、PCIe)
※Wi-Fiモジュールは別売りです。
ストレージ
合計で3 x M.2スロットと4 x SATA 6 Gb/秒ポートをサポート
AMD Ryzen 7000シリーズ・デスクトップ・プロセッサー
M.2_1スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 5.0×4 モードをサポート)
M.2_2スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)
AMD B650チップセット
M.2_3スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)
4 x SATA 6 Gb/秒ポート
AMD RAIDXpert2テクノロジーは、NVMe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートします。
スロットM.2_3 PCIEX16_3と帯域幅を共有します。PCIEX16_3 が PCIe x4 モードで実行されると、M.2_3は無効になります。
内蔵グラフィックス
1×HDMIポート
1×USBタイプCポートは、ディスプレイポート出力をサポートしています
グラフィックの仕様は CPU の種類によって異なる場合があります。
HDMI 2.1 で指定されている4K@60Hzをサポートします。
DisplayPort 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。DisplayPort 解像度のサポートは、グラフィックカードの解像度によって異なります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする