オーディオ機能
Realtek 7.1サラウンドサウンド高精細オーディオコーデック
- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク
- 最大24ビット/ 192 kHzの再生をサポート
オーディオ機能
- オーディオシールド
- プレミアムオーディオコンデンサ
-専用オーディオPCBレイヤー
USBタイプ
リア USB (合計 8 ポート)
1 x USB 3.2 Gen 2×2 ポート (1 x USB Type-C)
2 x USB 3.2 Gen 2 ポート (2 x タイプ A)
1 x USB 3.2 Gen 1 ポート (1 x タイプ A)
4 x USB 2.0 ポート (4 x タイプ A)
フロント USB (合計 7 ポート)
1×USB 3.2 Gen 1コネクタ(USBタイプCをサポート)
1 x USB 3.2 Gen 1ヘッダーは、追加の2つのUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします
2 x USB 2.0 ヘッダーは、追加の 4 つの USB 2.0 ポートをサポートします。
Wi-Fi
1×リアルテック2.5ギガバイトイーサネット
TUF LANGuard
ストレージ
合計で2 x M.2スロットと4 x SATA 6 Gb/秒ポートをサポート
AMD Ryzen 7000シリーズ・デスクトップ・プロセッサー
M.2_1スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 5.0×4 モードをサポート)
M.2_2スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)
AMD B650チップセット
4 x SATA 6 Gb/秒ポート
AMD RAIDXpert2テクノロジーは、NVMe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートします。
内蔵グラフィックス
1×ディスプレイポート
1×HDMIポート
DisplayPort 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。
HDMI 2.1 で指定されている4K@60Hzをサポートします。
VGA 解像度のサポートは、プロセッサまたはグラフィック カードの解像度によって異なります。
RoHS指令(10物質対応)対応