ASUS GeForce GT 710 2GB GDDR5 EVO サイレント HTPC ビルド用ロープロファイル グラフィックス カード

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17726007 品番GT710-SL-2GD5-BRK-EVO
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・パッシブ冷却は真の 0dB を意味し、静かなホーム シアター PC やマルチメディア センターに最適です。
・Auto-Extreme テクノロジーは自動化を使用して信頼性を高めます。
・3 台のディスプレイをサポート - 最大 3 台のモニターを接続してマルチタスクを強化します。
・GPU Tweak III は、直感的なパフォーマンス調整、温度制御、システム監視を提供します。

インターフェイス
DVI-D × 1
D-Sub 15ピン × 1
HDMI 1.4a × 1
HDCP Support Yes (1.4)、バス:PCI Express 2.0
仕様NVlink/ Crossfire Support:なし、OpenGL:OpenGL4.5、エンジンクロック:954 MHz、グラフィックスエンジン:NVIDIA GeForce GT 710 寸法(mm)2.8×163×50 スロット2 Slot RoHS指令(10物質対応)対応 準拠HDCP 1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする