SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1 歯数20 軸穴径(mm)6 注文コード17726108 品番SMSG1-20LJ6
参考基準価格(税別)¥8,180 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はモジュール・歯数・軸穴径など285種類から選べます 他の種類を見る
モジュール1 歯数20 減速比1 歯幅(mm)5 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研スパイラルマイタ 形状B3 質量(kg)0.019 軸穴径(mm)6 寸法L(mm)4 寸法H(mm)8 寸法A(mm)6 寸法F(mm)13.84 許容トルク(N・m)曲げ強さ:1.17 歯面強さ:0.97 寸法D(mm)21.3 寸法E(mm)20 寸法B(mm)16 寸法C(mm)20 圧力角(°)20° 寸法I(mm)12 寸法J(mm)5 寸法G(mm)10.65 寸法K(mm)9.86 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 2級 歯面硬度55〜60HRC バックラッシ(mm)0.02〜0.08 穴径(mm)6 歯数比1 穴径6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする