モジュール1
歯数25
減速比1
歯幅(mm)6
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研スパイラルマイタ
形状B3
質量(kg)0.035
軸穴径(mm)6
寸法L(mm)4
寸法H(mm)8
寸法A(mm)6
寸法F(mm)15.08
許容トルク(N・m)曲げ強さ:1.88 歯面強さ:1.91
寸法D(mm)26.22
寸法E(mm)23
寸法B(mm)20
寸法C(mm)25
圧力角(°)20°
寸法I(mm)14
寸法J(mm)6
寸法G(mm)11.11
寸法K(mm)15.03
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 2級
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.02〜0.08
穴径(mm)6
歯数比1
穴径6