曜日別特売
SMSG1-25LJ8 SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17726144

SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール1歯数25注文コード17726144品番SMSG1-25LJ8
参考基準価格(税別)¥9,970販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
モジュール1歯数25減速比1歯幅(mm)6材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研スパイラルマイタ形状B3質量(kg)0.035軸穴径(mm)8寸法L(mm)4寸法H(mm)8寸法A(mm)8寸法F(mm)15.08許容トルク(N・m)曲げ強さ:1.88 歯面強さ:1.91寸法D(mm)26.22寸法E(mm)23寸法B(mm)20寸法C(mm)25圧力角(°)20°寸法I(mm)14寸法J(mm)6寸法G(mm)11.11寸法K(mm)15.03熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRCバックラッシ(mm)0.02~0.08穴径(mm)8歯数比1穴径8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする