SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1 歯数30 軸穴径(mm)8 注文コード17726153 品番SMSG1-30RJ8
参考基準価格(税別)¥9,390 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はモジュール・歯数・軸穴径など285種類から選べます 他の種類を見る
モジュール1 歯数30 減速比1 歯幅(mm)6 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研スパイラルマイタ 形状B3 質量(kg)0.057 軸穴径(mm)8 寸法L(mm)5 寸法H(mm)10 寸法A(mm)8 寸法F(mm)17.61 許容トルク(N・m)曲げ強さ:2.5 歯面強さ:3.02 寸法D(mm)31.26 寸法E(mm)28 寸法B(mm)24 寸法C(mm)30 圧力角(°)20° 寸法I(mm)16 寸法J(mm)6 寸法G(mm)13.63 寸法K(mm)19.03 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 2級 歯面硬度55〜60HRC バックラッシ(mm)0.02〜0.08 穴径(mm)8 歯数比1 穴径8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする