モジュール1.5
歯数20
減速比1
歯幅(mm)8
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研スパイラルマイタ
形状B3
質量(kg)0.074
軸穴径(mm)10
寸法L(mm)6.5
寸法H(mm)13
寸法A(mm)10
寸法F(mm)21.18
許容トルク(N・m)曲げ強さ:4.1 歯面強さ:3.47
寸法D(mm)31.74
寸法E(mm)30
寸法B(mm)26
寸法C(mm)30
圧力角(°)20°
寸法I(mm)19
寸法J(mm)8
寸法G(mm)15.87
寸法K(mm)15.37
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 2級
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.04〜0.1
穴径(mm)10
歯数比1
穴径10