モジュール1.5
歯数25
減速比1
歯幅(mm)9
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研スパイラルマイタ
形状B3
質量(kg)0.11
軸穴径(mm)12
寸法L(mm)5.75
寸法H(mm)11.5
寸法A(mm)12
寸法F(mm)22.14
許容トルク(N・m)曲げ強さ:5.29 歯面強さ:5.52
寸法D(mm)39.31
寸法E(mm)34
寸法B(mm)30
寸法C(mm)37.5
圧力角(°)20°
寸法I(mm)19
寸法J(mm)9
寸法G(mm)16.16
寸法K(mm)19.54
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 2級
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.04〜0.1
穴径(mm)12
歯数比1
穴径12