SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1.5 歯数30 軸穴径(mm)12 注文コード17726327 品番SMSG1.5-30RJ12
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はモジュール・歯数・軸穴径など285種類から選べます 他の種類を見る
モジュール1.5 歯数30 減速比1 歯幅(mm)10 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研スパイラルマイタ 形状B3 質量(kg)0.21 軸穴径(mm)12 寸法L(mm)8 寸法H(mm)16 寸法A(mm)12 寸法F(mm)28.11 許容トルク(N・m)曲げ強さ:7.53 歯面強さ:9.35 寸法D(mm)46.84 寸法E(mm)43 寸法B(mm)36 寸法C(mm)45 圧力角(°)20° 寸法I(mm)25 寸法J(mm)10 寸法G(mm)21.42 寸法K(mm)25.72 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 2級 歯面硬度55〜60HRC バックラッシ(mm)0.04〜0.1 穴径(mm)12 歯数比1 穴径12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする