SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2 歯数30 軸穴径(mm)16 注文コード17726722 品番SMSG2-30RJ16
参考基準価格(税別)¥13,950 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はモジュール・歯数・軸穴径など285種類から選べます 他の種類を見る
モジュール2 歯数30 減速比1 歯幅(mm)12 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研スパイラルマイタ 形状B3 質量(kg)0.37 軸穴径(mm)16 寸法L(mm)6.25 寸法H(mm)12.5 寸法A(mm)16 寸法F(mm)29.27 許容トルク(N・m)曲げ強さ:16.7 歯面強さ:21.4 寸法D(mm)62.42 寸法E(mm)50 寸法B(mm)45 寸法C(mm)60 圧力角(°)20° 寸法I(mm)25 寸法J(mm)12 寸法G(mm)21.21 寸法K(mm)36.06 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 2級 歯面硬度55〜60HRC バックラッシ(mm)0.05〜0.11 穴径(mm)16 歯数比1 穴径16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする