SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール3 歯数20 軸穴径(mm)16 注文コード17727395 品番SMSG3-20RJ16
参考基準価格(税別)¥15,810 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はモジュール・歯数・軸穴径など285種類から選べます 他の種類を見る
モジュール3 歯数20 減速比1 歯幅(mm)15 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研スパイラルマイタ 形状B3 質量(kg)0.52 軸穴径(mm)16 寸法L(mm)11.5 寸法H(mm)23 寸法A(mm)16 寸法F(mm)39.6 許容トルク(N・m)曲げ強さ:26.4 歯面強さ:23.7 寸法D(mm)63.72 寸法E(mm)58 寸法B(mm)50 寸法C(mm)60 圧力角(°)20° 寸法I(mm)35 寸法J(mm)15 寸法G(mm)29.86 寸法K(mm)31.57 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 2級 歯面硬度55〜60HRC バックラッシ(mm)0.07〜0.13 穴径(mm)16 歯数比1 穴径16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする