KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
SNねじ歯車 Jシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1
穴径(mm)
8
穴径
8
注文コード
17728962
品番
SN1-15RJ8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,030
この商品は
モジュール・穴径
など
408
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
21.21
寸法D(mm)
23.21
モジュール
1
歯数
15
種別
ねじ歯車
材質
S45C
形状
S1T
質量(kg)
0.039
軸穴径(mm)
8
歯幅(mm)
10
ねじれ
右方向
許容トルク(N・m)
0.29
表面処理
黒染
歯形
並歯
歯直角圧力角
20°
穴径(mm)
8
穴径
8
CADデータダウンロード