SNねじ歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1 穴径(mm)6 穴径6 注文コード17728978 品番SN1-15LJ6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,840
この商品はモジュール・穴径など408種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)6 寸法B(mm)18 寸法C(mm)21.21 寸法D(mm)23.21 モジュール1 歯数15 種別ねじ歯車 材質S45C 形状S1T 質量(kg)0.043 軸穴径(mm)6 歯幅(mm)10 ねじれ左方向 許容トルク(N・m)0.29 表面処理黒染 歯形並歯 歯直角圧力角20° 穴径(mm)6 穴径6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする