KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
SNねじ歯車 Jシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1
穴径(mm)
10
穴径
10
注文コード
17729032
品番
SN1-20LJ10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,910
この商品は
モジュール・穴径
など
408
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
28.28
寸法D(mm)
30.28
モジュール
1
歯数
20
種別
ねじ歯車
材質
S45C
形状
S1K
質量(kg)
0.074
軸穴径(mm)
10
歯幅(mm)
10
ねじれ
左方向
許容トルク(N・m)
0.66
表面処理
黒染
歯形
並歯
歯直角圧力角
20°
穴径(mm)
10
穴径
10
CADデータダウンロード