SNねじ歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1 穴径(mm)10 穴径10 注文コード17729057 品番SN1-26RJ10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品はモジュール・穴径など408種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)10 寸法B(mm)30 寸法C(mm)36.77 寸法D(mm)38.77 モジュール1 歯数26 種別ねじ歯車 材質S45C 形状S1K 質量(kg)0.12 軸穴径(mm)10 歯幅(mm)10 ねじれ右方向 許容トルク(N・m)1.42 表面処理黒染 歯形並歯 歯直角圧力角20° 穴径(mm)10 穴径10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする