KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
SNねじ歯車 Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1
穴径(mm)
12
穴径
12
注文コード
17729188
品番
SN1-30RJ12
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・穴径
など
408
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
42.43
寸法D(mm)
44.43
モジュール
1
歯数
30
種別
ねじ歯車
材質
S45C
形状
S1K
質量(kg)
0.17
軸穴径(mm)
12
歯幅(mm)
10
ねじれ
右方向
許容トルク(N・m)
2.14
表面処理
黒染
歯形
並歯
歯直角圧力角
20°
穴径(mm)
12
穴径
12
CADデータダウンロード