SNねじ歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1 穴径(mm)14 穴径14 注文コード17729197 品番SN1-30RJ14
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はモジュール・穴径など408種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)14 寸法B(mm)35 寸法C(mm)42.43 寸法D(mm)44.43 モジュール1 歯数30 種別ねじ歯車 材質S45C 形状S1K 質量(kg)0.16 軸穴径(mm)14 歯幅(mm)10 ねじれ右方向 許容トルク(N・m)2.14 表面処理黒染 歯形並歯 歯直角圧力角20° 穴径(mm)14 穴径14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする