画像準備中

事務用デスク_50X・XF用デスクパネル

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ダークグレー 材質芯材: MDF、表面材:再生51%ポリエステル布張り 注文コード17732070 品番TC50DPN-203-6
参考基準価格(税別)¥104,100 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は色・グリーンマーク・材質など96種類から選べます 他の種類を見る
仕様スチール(ホワイト)・製取付け金具付 材質芯材: MDF、表面材:再生51%ポリエステル布張り ダークグレー タイプフロントパネル パネル厚(mm)29
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする