※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ギヤアクセサリ
SRT・SRTBラチェット Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全361種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17733047
品番
SRT2/3-60J12
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
歯数
60
材質
S45C
質量(kg)
0.051
寸法H(mm)
1
寸法A(mm)
12
許容トルク(N・m)
4.1
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
-
寸法I(mm)
35.51
寸法J(mm)
19
寸法G(mm)
6
CADデータダウンロード
注意
※本商品は歯車のみとなります。爪は付属しておりませんので、ご注意下さい。