※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ギヤアクセサリ
SRT・SRTBラチェット Jシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全361種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17733424
品番
SRT1-50J14
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
歯数
50
材質
S45C
質量(kg)
0.16
寸法H(mm)
1.6
寸法A(mm)
14
許容トルク(N・m)
14.7
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
-
寸法I(mm)
45.48
寸法J(mm)
23.4
寸法G(mm)
12
CADデータダウンロード
注意
※本商品は歯車のみとなります。爪は付属しておりませんので、ご注意下さい。