ASUS USB4 PCIe Gen4 Card

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17734879 品番USB4 PCIE GEN4 CARD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・USB4 アドオン カード内の認定 USB4 コントローラー
・デュアル Type-C ポートは最大 20V/3A 60W 急速充電機能をサポート
・40 Gbps の双方向帯域幅で超高速データ転送とビデオ出力を実現
・デュアル USB4 ポート (USB-C) はデイジー チェーンで最大 5 台の USB4 デバイスをサポート
・8K Ultra HD をサポートする DisplayPort 1.4

仕様
VGA:Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4
Max resolution support will depend on your VGA source
インターフェースPCIe 4.0×4 interface OSWindows 11, Windows 10 64-bit チップセットasmedia USB4 ASM4242 Controller RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする