スコッチブライト プレシジョンHD SCディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 17735116 品番 PHD XXCRS 100X16
参考基準価格(税別)¥9,780 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

精密成型砥粒の採用により、高い研磨力を発揮します。
不織布基材なので目詰まりしにくく、なじみ性、弾力性に優れています。
専用のファイバーディスクバックアップバッド(FIBER D/PAD 92T)と組み合わせてご使用下さい

用途
スポット溶接痕、溶接ビード除去に
研磨後の目調整に
塗装前表面調整に
バリ取り・角落としに
クリーニングに
薄板鈑金、嫌気、特装車、製缶などの業界に
適合専用パッド:ファイバーディスク バックアップパッド テーパー(FIBER D/PAD 92T) 粒度60 砥材精密成型砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 外径(mm)100 穴径(mm)16
関連資料:(1.97MB)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
対象期間:
2026/02/02(月)〜2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする