スコッチブライト プレシジョンHD TSメタコンディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 17735159 品番 PHD XXCRS 102 TS
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

精密成型砥粒の採用により、高い研磨力を発揮します。
不織布基材なので目詰まりしにくく、なじみ性、弾力性に優れています。
専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい

用途
スポット溶接痕、溶接ビード除去に
研磨後の目調整に
塗装前表面調整に
バリ取り・角落としに
クリーニングに
薄板鈑金、嫌気、特装車、製缶などの業界に
適合専用パッド:TSパッド ライト 粒度60 砥材精密成型砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(mm)102
関連資料:(1.97MB)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする