ガチ冷却リング極太

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17735615 品番 B-711
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

直径3cmの太めタイプ
首に巻いて首元を冷やします
21℃以下で自然凍結します
中身が液体になったら21℃以下の環境で凍結させてください(目安時間:冷凍庫で約20分、冷蔵庫で約40分、氷水で約30分)
ヒンヤリ持続時間は約150分
長時間の活動に対応
繰り返し使用可能

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア
ガーデニング
Dホワイト サイズF 質量(g)285 直径(Φcm)3 寸法(cm)首回り:39〜43 素材外側:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中身:樹脂
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする