ミズケイ
ミズケイの 熱中対策用品
ミズケイの 首用 暑さ対策
アイスブロックリング「HYORIN」入替付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17735728
品番
5501933
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
首に装着しクールダウン
アイスブロックリング「HYORIN」
ひんやり22度をキープし繰返し使用可能
ドイツ製PCM使用
氷水で約30分/冷凍庫で約20分
用途
スポーツ観戦
夏祭り
作業現場
高所作業
現場作業
スポーツ
キャンプ
盆踊り
休憩時のアイシング
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
388
寸法(cm)
縦:18、横:16、高さ:5、首回り:[外周]41.5[内周]32[内径]約11.5、ストック:[縦]約39[横]約5.5[厚さ]約2
素材
外側:TPU、内容物:PCM
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。