N-701 ワークシューズプラス ハイカット ブラック アトムワークス 17736446 N-701 ワークシューズプラス ハイカット ブラック アトムワークス 17736446 N-701 ワークシューズプラス ハイカット ブラック アトムワークス 17736446 N-701 ワークシューズプラス ハイカット ブラック アトムワークス 17736446 N-701 ワークシューズプラス ハイカット ブラック アトムワークス 17736446

ワークシューズプラス ハイカット ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード17736446 品番N-701
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽くて伸縮性のあるウエットスーツ生地を使用したフィット感抜群のワークシューズです。
N700ワークシューズプラスより2cm高くなったハイカット仕様。
なので、草木や土埃から足首をしっかりとガードします。
フラットな靴底で地下足袋のような履き心地。
マジックベルト仕様なので履き口が大きく開いて着脱が簡単です。
履き口には土が入らないよう本体とつながった布を配置しています。
また、傷みやすいつま先・かかとにはラバーで補強しています。
まさに農家さんの為のワークシューズです。

用途農作業 全長(mm)約160 サイズS 質量(g)300 サイズ(cm)23〜24 底面の幅(mm)92
注意
※防水ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする