ワークシューズプラス ハイカット ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード17736471 品番N-701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,380
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽くて伸縮性のあるウエットスーツ生地を使用したフィット感抜群のワークシューズです。
N700ワークシューズプラスより2cm高くなったハイカット仕様。
なので、草木や土埃から足首をしっかりとガードします。
フラットな靴底で地下足袋のような履き心地。
マジックベルト仕様なので履き口が大きく開いて着脱が簡単です。
履き口には土が入らないよう本体とつながった布を配置しています。
また、傷みやすいつま先・かかとにはラバーで補強しています。
まさに農家さんの為のワークシューズです。

用途農作業 全長(mm)約160 サイズL 質量(g)336 サイズ(cm)26〜27 底面の幅(mm)102
注意
※防水ではありません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17736471 N-701 59167441 N704 ワークシューズプラスハイカット U アトムワークス ワークシューズプラスハイカット U アトムワークス 1足 3,398 税込3,738 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする