KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
全164種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17736924
品番
SSA1-40J14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,350
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
1
歯数
40
歯幅(mm)
10
材質
S45C
表面処理
黒染
質量(kg)
0.086
軸穴径(mm)
14
寸法A(mm)
14
寸法D(mm)
42
種別
平歯車
寸法E(mm)
10
寸法C(mm)
40
圧力角(°)
20°
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
194HB以下
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
穴径(mm)
14
穴径
14
CADデータダウンロード