SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17737703 品番 SSA1-70J20
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール1 歯数70 歯幅(mm)10 材質S45C 表面処理黒染 質量(kg)0.28 軸穴径(mm)20 寸法A(mm)20 寸法D(mm)72 仕様曲げ強さ:2.96 歯面強さ:0.48 種別平歯車 寸法E(mm)10 寸法C(mm)70 圧力角(°)20° 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 穴径(mm)20 穴径20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17737116
2019-02-03
用途:
樹脂製ギヤの破損交換修理
農・林・水産業

軸穴キー溝完成品がありましたので簡単に交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする