※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)。右下の歯車は付属しておりません。
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全183種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17738272
品番
SSA1.5-20J12
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
1.5
歯数
20
歯幅(mm)
15
材質
S45C
表面処理
黒染
質量(kg)
0.069
軸穴径(mm)
12
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
33
種別
平歯車
寸法E(mm)
15
寸法C(mm)
30
圧力角(°)
20°
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
194HB以下
バックラッシ(mm)
0.1〜0.22
穴径(mm)
12
穴径
12
CADデータダウンロード