※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)。右下の歯車は付属しておりません。

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17738306 品番 SSA1.5-24J14
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール1.5 歯数24 歯幅(mm)15 材質S45C 表面処理黒染 質量(kg)0.1 軸穴径(mm)14 寸法A(mm)14 寸法D(mm)39 種別平歯車 寸法E(mm)15 寸法C(mm)36 圧力角(°)20° 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下 バックラッシ(mm)0.12〜0.26 穴径(mm)14 穴径14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする