※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)。右下の歯車は付属しておりません。

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17740083 品番 SSA1.5-100J40
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,598円となります。
参考基準価格(税別)¥9,160 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール1.5 歯数100 歯幅(mm)15 材質S45C 表面処理黒染 質量(kg)1.93 軸穴径(mm)40 寸法A(mm)40 寸法D(mm)153 種別平歯車 寸法H(mm)9 寸法E(mm)15 寸法B(mm)70 寸法C(mm)150 圧力角(°)20° 寸法I(mm)125 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下 バックラッシ(mm)0.18〜0.38 穴径(mm)40 穴径40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする