KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール2.5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全144種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17742707
品番
SSA2.5-45J40
参考基準価格(税別)
¥8,340
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
2.5
歯数
45
歯幅(mm)
25
材質
S45C
表面処理
黒染
質量(kg)
1.7
軸穴径(mm)
40
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
117.5
種別
平歯車
寸法E(mm)
25
寸法C(mm)
112.5
圧力角(°)
20°
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
194HB以下
バックラッシ(mm)
0.18〜0.4
穴径(mm)
40
穴径
40
CADデータダウンロード