KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール2.5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全144種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17742777
品番
SSA2.5-48J32
参考基準価格(税別)
¥9,030
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
2.5
歯数
48
歯幅(mm)
25
材質
S45C
表面処理
黒染
質量(kg)
2.06
軸穴径(mm)
32
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
125
種別
平歯車
寸法E(mm)
25
寸法C(mm)
120
圧力角(°)
20°
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
194HB以下
バックラッシ(mm)
0.18〜0.4
穴径(mm)
32
穴径
32
CADデータダウンロード