KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール2.5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全144種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17743136
品番
SSA2.5-60J32
参考基準価格(税別)
¥11,680
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
2.5
歯数
60
歯幅(mm)
25
材質
S45C
表面処理
黒染
質量(kg)
3.3
軸穴径(mm)
32
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
155
種別
平歯車
寸法H(mm)
15
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
150
圧力角(°)
20°
寸法I(mm)
121
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
194HB以下
バックラッシ(mm)
0.18〜0.4
穴径(mm)
32
穴径
32
CADデータダウンロード