SSA平歯車 Jシリーズ モジュール2.5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17743312 品番 SSA2.5-80J45
参考基準価格(税別)¥17,290 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール2.5 歯数80 歯幅(mm)25 材質S45C 表面処理黒染 質量(kg)5.84 軸穴径(mm)45 寸法A(mm)45 寸法D(mm)205 種別平歯車 寸法H(mm)15 寸法E(mm)25 寸法B(mm)90 寸法C(mm)200 圧力角(°)20° 寸法I(mm)171 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下 バックラッシ(mm)0.18〜0.4 穴径(mm)45 穴径45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする