KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SSCP CP平歯車 Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17744852
品番
SSCP5-30J15
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
1.5915
歯数
30
歯幅(mm)
15
材質
S45C
表面処理
黒染
質量(kg)
0.3
軸穴径(mm)
15
種別
平歯車
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
50.93
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
47.75
圧力角(°)
20°
歯面硬度
194HB以下
穴径(mm)
15
小歯車移動距離(mm/回転)
150
穴径
15
CADデータダウンロード