KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SSCP CP平歯車 Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17745053
品番
SSCP10-20J18
参考基準価格(税別)
¥8,480
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
3.1831
歯数
20
歯幅(mm)
30
材質
S45C
表面処理
黒染
質量(kg)
0.95
軸穴径(mm)
18
種別
平歯車
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
70.03
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
63.66
圧力角(°)
20°
歯面硬度
194HB以下
穴径(mm)
18
小歯車移動距離(mm/回転)
200
穴径
18
CADデータダウンロード