SSCP CP平歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17745245 品番 SSCP10-30J32
参考基準価格(税別)¥12,050 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール3.1831 歯数30 歯幅(mm)30 材質S45C 表面処理黒染 質量(kg)2.04 軸穴径(mm)32 種別平歯車 寸法A(mm)32 寸法D(mm)101.86 寸法B(mm)75 寸法C(mm)95.49 圧力角(°)20° 歯面硬度194HB以下 穴径(mm)32 小歯車移動距離(mm/回転)300 穴径32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする