KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SSCP CP平歯車 Jシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17745358
品番
SSCP10-40J40
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
3.1831
歯数
40
歯幅(mm)
30
材質
S45C
表面処理
黒染
質量(kg)
3.27
軸穴径(mm)
40
種別
平歯車
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
133.69
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
127.32
圧力角(°)
20°
歯面硬度
194HB以下
穴径(mm)
40
小歯車移動距離(mm/回転)
400
穴径
40
CADデータダウンロード