KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SSCP CP平歯車 Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17745428
品番
SSCP2.5-40J14
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
0.7958
歯数
40
歯幅(mm)
10
材質
S45C
表面処理
黒染
質量(kg)
0.084
軸穴径(mm)
14
種別
平歯車
寸法A(mm)
14
寸法D(mm)
33.42
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
31.83
圧力角(°)
20°
歯面硬度
194HB以下
穴径(mm)
14
小歯車移動距離(mm/回転)
100
穴径
14
CADデータダウンロード