KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SSCPG CP歯研平歯車 Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17745455
品番
SSCPG5-20J10
参考基準価格(税別)
¥8,390
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
1.5915
歯数
20
歯幅(mm)
15
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
質量(kg)
0.13
軸穴径(mm)
10
種別
平歯車
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
35.01
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
31.83
圧力角(°)
20°
熱処理
歯面高周波焼入
歯面硬度
55〜60HRC
穴径(mm)
10
小歯車移動距離(mm/回転)
100
穴径
10
CADデータダウンロード