SSCPG CP歯研平歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17745534 品番 SSCPG5-30J10
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール1.5915 歯数30 歯幅(mm)15 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 質量(kg)0.32 軸穴径(mm)10 種別平歯車 寸法A(mm)10 寸法D(mm)50.93 寸法B(mm)38 寸法C(mm)47.75 圧力角(°)20° 熱処理歯面高周波焼入 歯面硬度55〜60HRC 穴径(mm)10 小歯車移動距離(mm/回転)150 穴径10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする