SSCPG CP歯研平歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17746024 品番 SSCPG10-40J28
参考基準価格(税別)¥23,780 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール3.1831 歯数40 歯幅(mm)30 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 質量(kg)3.53 軸穴径(mm)28 種別平歯車 寸法A(mm)28 寸法D(mm)133.69 寸法B(mm)80 寸法C(mm)127.32 圧力角(°)20° 熱処理歯面高周波焼入 歯面硬度55〜60HRC 穴径(mm)28 小歯車移動距離(mm/回転)400 穴径28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする